フック玄関マット アベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73850745 品番 600013300
参考基準価格(税別)¥3,627 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

幻想的なフラワーモチーフを大胆にデザイン。
立体感のある花模様がパッと目を引きます。
エントランスを華やかにイメージチェンジしてくれます。
最長約16ミリのパイル長と打ち込みもよく、足あたりがソフトで踏み心地もふかふかです。
柄の周りはカービング加工を施し、動きのある表情をつくります。

寸法(cm)約50×80 材質表面:アクリル100%、裏面:滑り止め付 機能防滑 仕様洗濯:手洗い 厚さ(mm)11 滑り止め効果あり 対応ホットカーペット・床暖房
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする