防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73851734 品番 600092620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

防炎加工の国産敷き詰めカーペット。
日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。
公共の建物ですと防炎製品を使用する義務付けられています。

仕様洗濯:不可 厚さ(mm)6 ベージュ 混率(%)ポリプロピレン100 対応ホットカーペット・床暖房 寸法(cm)約176×176(江戸間/2帖) 機能防炎・抗菌・防臭 滑り止め効果なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※折畳で納品させていただきます。
※一時的な折ジワは再度巻き直したり、しばらく使用するうちに徐々に回復します。
※カットした際、オーバーロック加工部分(縁)は、ほつれていくので木工用ボンド等で固めるか、糸などでまつってください。
※カット後、粉が出ることがありますが、生地とフェルトを貼り付けるためのラテックスですのでご安心ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73851743
2023-12-25
用途:
仏壇周り
農・林・水産業

仏壇周りでの防火目的で購入しました。
専用の仏壇マットは高価なので、目的から見れば必要十分です。
冬期間ですと仏壇マットよりも暖かですし。
その意味では1畳分の大きさの物があれば十分なので、品揃えに加えていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする