インド綿シートクッション テラ 同色2枚組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 73852197 品番 270051980
参考基準価格(税別)¥3,173 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

コットンの自然な風合い。
ざっくり感のあるコットンの心地よい手触りと風合い、独特の少しおさえたカラートーンが魅力のシートクッション。
裏面も同一生地を使用。
アンティークやヴィンテージにもあうナチュラルなデザインがおすすめです。
適度な厚みで、お尻を優しくサポート。
椅子以外にも、床やソファ、車のシートなど様々な場所で活躍。

仕様洗濯:不可 材質側地:綿100%、中材:ポリエステル 厚さ(mm)50 寸法(mm)約400×400 レッド 滑り止め効果なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする