広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
アルトロン 耐電防炎
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.1
0.1
0.2
0.3
0.5
幅(mm)
1370
1370
1830
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73854138
品番
耐電防炎#10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
表面抵抗値(SR)10
9~11
Ωで優れた帯電防止性を有します。
練りこみ型で優れた透明性を保持しています。
消防法施行令第4条の3に適合した防炎性を有します。
ウェルダー加工性は一般塩ビフィルムと同等です。
用途
静電塗装ラインの間仕切りカーテン・塗装機カバー用、その他クリーンルーム、クリーンブース用間仕切り
色
透明
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
1370
仕様
粉なし
形状
ビニールカーテン
長さ(m)
100
硬度
#4500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500