CP3-L-BK 台車用ストッパー”キャスパー3rd"天然ゴム マルイチ 73854753 CP3-L-BK 台車用ストッパー”キャスパー3rd"天然ゴム マルイチ 73854753 CP3-L-BK 台車用ストッパー”キャスパー3rd"天然ゴム マルイチ 73854753 CP3-L-BK 台車用ストッパー”キャスパー3rd"天然ゴム マルイチ 73854753 CP3-L-BK 台車用ストッパー”キャスパー3rd"天然ゴム マルイチ 73854753

台車用ストッパー”キャスパー3rd"天然ゴム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 73854753 品番 CP3-L-BK
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許を取得した安全対策製品です。
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
新型のキャスパー3rdジェネレーションは、ツノ形状部分をキャスターに押し当てることでリングが開き、そのままキャスターへの装着が可能です。立ったまま足でキャスパーの装着できるので、作業の負担を軽減させます。

用途カゴ台車のキャスターストッパーに。現場の事故防止、安全対策に。 材質キャスパー(天然ゴム+ブレンド/SBR) 厚さ(mm)25 直径(Φmm)170 適合車輪径(Φmm)100〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする