65型 ハナール プランター Richell(リッチェル) 73854786

ハナール プランター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
ダークグレー
容量(L)12
内容量1個注文コード73854786品番65型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター!
寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。
外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。
いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。
個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。

付属品目皿付、水抜き穴・止水栓付材質ポリプロピレン質量(g)625容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×22.5×18.3ダークグレー規格65型RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73831022
2018-04-19
用途: 鉢底が見にくくて、写真でわかるようにしてくれたらと思います。
医療・福祉・介護関連業

画像では見にくかったのですが鉢底に穴をいくつか開けないといけませんでした。そこのところが知りたいことが多くありますのでよろしくお願いいたします。サイズは書いてあり、助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする