ハナール ワイドプランター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73854822 品番 55型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
材質ポリプロピレン ダークグレー 質量(g)780 規格55型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×32×22 付属品目皿 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする