Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ハナール ワイドプランター
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73854838
品番
55型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
質量(g)
780
規格
55型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54.5×32×22
付属品
目皿
RoHS指令(10物質対応)
対応