65型 ハナール ワイドプランター Richell(リッチェル) 73854856

ハナール ワイドプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格65型 アイボリー 注文コード73854856 品番65型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格・色など8種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン アイボリー 質量(g)994 規格65型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64.5×32×23 付属品目皿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする