Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ハナール ワイドプランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
85型
色
アイボリー
注文コード
73854892
品番
85型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
規格・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
質量(g)
1536
規格
85型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×31.5×25.5
付属品
目皿