PE-TM 宅配ビニール袋 100枚入り 今村紙工 73854997 PE-TM 宅配ビニール袋 100枚入り 今村紙工 73854997 PE-TM 宅配ビニール袋 100枚入り 今村紙工 73854997 PE-TM 宅配ビニール袋 100枚入り 今村紙工 73854997 PE-TM 宅配ビニール袋 100枚入り 今村紙工 73854997

宅配ビニール袋 100枚入り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)260 注文コード73854997 品番PE-TM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は材質・幅など5種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン製の防水仕様
中身が透けにくく、個人情報が入った書類の発送にも適しています
粘着強度のある封かんテープ付
梱包も容易にできます
大量使いの100枚入り

幅(mm)260 用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用 長さ(mm)320 クリア 厚さ(μm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 フタ寸法(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73855006
2025-11-10
用途:
フリマサイトのネコポス発送用
卸売・小売業

32cmx22cmなのでネコポス用にジャストサイズで大きさ気にせず入れるだけなので便利です。
Tシャツなどを発送するのに適しています。

1人が参考にしています
2025-12-02
用途:
ECショップの配送

こちらのメーカーの袋は耐久性、使いやすさ共に大満足です。
商品を入れるのにちょうどいいサイズです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする