THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73855058 品番 TG22101K90S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える
BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節
POINT3:洗濯機で丸洗い可能
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。
作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性
曲げても丸めても大丈夫。
ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。

ブラック 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100 サイズLL セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています 着丈(cm)68 肩幅(cm)41 胸囲(cm)110 裾廻り(cm)100〜109 仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット 出力(W)8(ヒーターユニット) 電源(V)7.2(ヒーターユニット) 温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間 耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ) 温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃) 絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ) 動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間 用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!
注意
※バッテリーは別売りとなります。
※洗濯の際には必ずコネクター部分の防水キャップをはめてから洗濯してください。
※周囲温度10℃での動作時間になります。※動作時間は、周囲温度や着用条件によって異なります。
※実際の製品の色はチラシの表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「THERMAL GEAR」「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする