30型 ハナール スタンドカップ Richell(リッチェル) 73855084

ハナール スタンドカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73855084 品番30型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン ダークグレー 質量(g)420 規格30型 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30.0×25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする