Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ハナール スタンドカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73855093
品番
30型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
質量(g)
420
規格
30型
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
30.0×25.5
RoHS指令(10物質対応)
対応