Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ベビーリーフプランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2.6
色
アイボリー
注文コード
73855118
品番
40型N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっとしたスペースでしっかり育てられる、室内用プランター。窓辺に置きやすく、ベビーリーフをしっかり栽培できる奥行と深さを確保しました。
底はメッシュタイプになっております
色
アイボリー
規格(型)
40型
容量(L)
2.6
材質
ポリプロピレン
質量(g)
190
規格
40型N
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39.2×11.5×9.1