Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 受皿
ベビーリーフプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73855136
品番
12型N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ベビーリーフプランターの専用プレートです。
色
ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.2×11.2×2.6
材質
ポリプロピレン
質量(g)
24
規格
12型N