Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 受皿
ベビーリーフプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
73855145
品番
40型N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ベビーリーフプランターの専用プレートです。
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39.8×11.9×2.4
材質
ポリプロピレン
質量(g)
80
規格
40型N