ピジョン
ピジョンの 専門診療・科目別
ピジョンの 産婦人科用品
ピジョンの 授乳用品
スリムタイプ乳首 (シリコーンゴム製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
73855206
品番
1162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかいシリコーンゴム製で、繰り返し使っても丈夫です。
耐久性が高く、臭いもしません。
形状
丸穴
サイズ
M
松吉医科器械コード
07-2851-01
材質
合成ゴム(シリコーンゴム)
適合年齢(歳)
0(4ヶ月〜)
消毒方法
煮沸・レンジ・薬液:○
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73855206
1162
50210136
1031588
スリムタイプ 乳首 シリコーンゴム製
ピジョン
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました