ピジョン
ピジョンの 専門診療・科目別
ピジョンの 産婦人科用品
ピジョンの 授乳用品
スリムタイプ乳首 (シリコーンゴム製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73855215
品番
1163
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
柔らかいシリコーンゴム製で、繰り返し使っても丈夫です。
耐久性が高く、臭いもしません。
形状
スリーカット
サイズ
Y
松吉医科器械コード
07-2851-02
材質
合成ゴム(シリコーンゴム)
適合年齢(歳)
0(6ヶ月〜)
消毒方法
煮沸・レンジ・薬液:○