電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W500)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73855373 品番MR-LC204W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高く、姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見やすくできます。
棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB 3.0×1ポート+USB 2.0×2ポートのUSBハブがあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×89 耐荷重(kg)15 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.64 電源バスパワー ケーブル長(m)(USBハブ)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.0〜10.11、Mac OS 9.0〜 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 インターフェースUSB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) プラグ2P コネクタUSB3.0Aコネクタメス×1(ダウンストリーム)、USB2.0Aコネクタメス×2(ダウンストリーム)、USB3.0Aコネクタオス×1(アップストリーム) 差込口2P・2個口 供給電流(mA)700(全ポート合計) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×250×89 総耐荷重(kg)15
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする