DisplayPortエクステンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73855522 品番VGA-EXDP
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

DisplayPort信号を4K解像度で最大40mまで、1080p解像度で最大70mまで延長することができるDisplayPortエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6a/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。
ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。
HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。

周囲環境
動作時/0〜40℃、湿度80%以下(結露なきこと)
保管時/-20〜60℃、湿度80%以下(結露なきこと)
延長ケーブル(m)70(最大) 付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、取付け部品×4、取付けネジ×8 仕様帯域幅/最大10.2Gbps 適合(LANケーブル)カテゴリ6a/6/5eストレートケーブル(単線) 質量(g)送信機/226、受信機/262 規格DisplayPort 1.2a 消費電力(W)送信機/3.13(最大)、受信機/7.95(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/103×68.4×29、受信機/103×68.4×29 材質(ケース)スチール インターフェース【送信機】入力/DisplayPortメス×1、出力/RJ-45メス×1、【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/DisplayPortメス×1 最大解像度4096×2160 アズワン品番64-0901-67
注意
※本製品はカテゴリ6a/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。
※使用するケーブル規格により対応解像度・延長可能距離が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする