※大進 電熱発熱ヒートベストの本体画像。

WV-L20 電熱発熱ヒートベスト DAISHIN(大進) 73855733 WV-L20 電熱発熱ヒートベスト DAISHIN(大進) 73855733 WV-L20 電熱発熱ヒートベスト DAISHIN(大進) 73855733 WV-L20 電熱発熱ヒートベスト DAISHIN(大進) 73855733

電熱発熱ヒートベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73855733 品番 WV-L20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】
【即暖効果:温かさの秘密】
首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。
【カンタン操作:押すだけでOK!】
ベストに充電したバッテリーを接続します。
ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。
電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。
【便利なUSBコネクター】
電源入力プラグにUSBを採用。
USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。
【薄くて軽く着心地フィット!】
両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。
アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。
【いつも清潔!手洗い可能!】
ご自宅で手洗いができます。
硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。

用途
寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。
キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。
ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。
農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。
付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター 種別ベスト ブラック サイズL 質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー) 混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)43 機能防寒 表示形式LED3色表示(赤・白・青) 温度調節押しボタン式3段階 身幅(cm)55 使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱) 身丈(cm)65
注意
※汚れは乾いた柔らかい布で拭き取り、アルコールなどの溶材、その他薬剤は使用しないでください。
※汚れがひどい場合は手で軽く押し洗いをしてください。
※お手入れの際は必ずバッテリーを外し、USBコネクタが水に濡れないようにお手入れをして下さい。
※もみ洗い、洗濯機洗浄は絶対にしないでください。カーボンヒーターの断線など故障の原因になります。
※お手入れ方法の詳細は取扱説明書の裏面をよく読んでください。
※直射日光や炎天下、車室内などの高温となる場所、湿気やほこりの多い場所には放置しないでください。
※満充電や、バッテリー残量ゼロの状態で長期間保管しないでください。
※完全放電させないように、6カ月に1度は充電をおこなってください。
※落としたり、強い衝撃を与えたバッテリーは使用しないでください。
※ご使用前に必ず取扱説明書を最後までよく読み、使用上の注意事項、本製品の能力、使用方法など十分ご理解の上で、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする