ターポリントートバック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73855828 品番 ブラック(ブラック)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ターポリンは、ベースの生地を樹脂コーティングし、防水機能を持たせた生地になります。
水や汚れに強く、最近ではテントなど屋外のタフなシーンで使用される人気素材です。
ウェルダー加工:高周波により圧着加工しております。
縫い目のないシームレス仕様で水漏れしにくく、丈夫で防水性が高いのが特徴です。
災害時にはバケツとして水を運ぶことに使用可能です。

ブラック(持ち手) 特性防水・撥水・防汚 材質ターポリン 高さ(cm)33(持ち手含まず) 幅(cm)(上端)50、36(底辺) 奥行き(cm)18 容量(L)20(上部ホック付) 用途ビーチ・マリンスポーツ・フィッシング・アウトドア・ショッピング・通学通勤など様々なシーンで活躍します
関連資料:(2.6MB)
注意
※製作上、圧着加工カーブ部にしわがよったり凸凹がありますが、防水上に問題はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73855828
2025-08-28
用途:
ホットヨガ後の濡れたウエアなど入れる
その他業種

完全防水なので、直置きしても汚すことがないし、脱衣所で脱いだ物を入れる時も自立するので入れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする