ターポリンショルダーポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73855837 品番ブルー(ライトグレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ターポリンは、ベースの生地を樹脂コーティングし、防水機能を持たせた生地になります。
水や汚れに強く、最近ではテントなど屋外のタフなシーンで使用される人気素材です。
ウェルダー加工:高周波により圧着加工しております。
縫い目のないシームレス仕様で水漏れしにくく、丈夫で防水性が高いのが特徴です。
災害時にはバケツとして水を運ぶことに使用可能です。

ライトグレー(テープ) 機能防水・撥水・防汚 材質ターポリン 高さ(cm)24(ショルダーベルト含まず、長さ調整可能です) 幅(cm)(上端)23、18(底辺) 奥行き(cm)10 用途ビーチ・マリンスポーツ・フィッシング・アウトドア・ショッピング・通学通勤など様々なシーンで活躍します
関連資料:(2.6MB)
注意
※製作上、圧着加工カーブ部にしわがよったり凸凹がありますが、防水上に問題はございません。
※止水ファスナーは完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする