呼び36 使用荷重8t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856616

 

呼び36 使用荷重8t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856616
呼び36 使用荷重8t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856616
呼び36 使用荷重8t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856616

ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び36
内容量1個注文コード73856616品番呼び36 使用荷重8t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(kg)7.47長さL(mm)144呼び36ピン径(Φmm)42口幅B(mm)54種類SB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする