曜日別特売
呼び38 使用荷重9t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856625

 

呼び38 使用荷重9t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856625
呼び38 使用荷重9t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856625
呼び38 使用荷重9t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856625

ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び38
内容量1個注文コード73856625品番呼び38 使用荷重9t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)9長さL(mm)152呼び38ピン径(Φmm)46口幅B(mm)57種類SB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73856625呼び38 使用荷重9t73857018呼び38 使用荷重9t呼び38 使用荷重9t ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73857018ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックルコンドーテック1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする