コンドーテック
ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び
50
20
22
24
26
28
32
34
36
40
44
46
50
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856686
品番
呼び50 使用荷重16t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量(kg)
19.9
長さL(mm)
200
呼び
50
ピン径(Φmm)
60
口幅B(mm)
75
種類
SB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応