コンドーテック
生地 KONDO規格 BCシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
32
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859224
品番
呼び32 使用荷重6.3t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び
32
質量(kg)
6.1
口幅B(mm)
48
長さL(mm)
167
ピン径(Φmm)
38
種類
BC
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応