呼び36 使用荷重8t 生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859249

 

呼び36 使用荷重8t 生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859249
呼び36 使用荷重8t 生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859249
呼び36 使用荷重8t 生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859249

生地 KONDO規格 BCシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び36
内容量1個注文コード73859249品番呼び36 使用荷重8t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
呼び36質量(kg)8.5口幅B(mm)54長さL(mm)190ピン径(Φmm)42種類BC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする