76(ナナロク)
76(ナナロク)の 服飾小物
76(ナナロク)の 防寒用品 服飾小物
76(ナナロク)の ネックウォーマー・マフラー
ウォームフェイスネックガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73861857
品番
76-52
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
熱を蓄える!人体から発せられる赤外線を受けて暖かくなる素材「 Swarin(R)」を使用したワッフルフリースを採用!
材質
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル96/スパンデックス4
色
オンブレブルー
サイズ
フリー
長さ(cm)
39
首廻り(cm)
55