76(ナナロク)
76(ナナロク)の 服飾小物
76(ナナロク)の 防寒用品 服飾小物
76(ナナロク)の ネックウォーマー・マフラー
ウォームフェイスネックガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オンブレブラック
注文コード
73861866
品番
76-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
熱を蓄える!人体から発せられる赤外線を受けて暖かくなる素材「 Swarin(R)」を使用したワッフルフリースを採用!
材質
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル96/スパンデックス4
色
オンブレブラック
サイズ
フリー
長さ(cm)
39
首廻り(cm)
55