76(ナナロク)
76(ナナロク)の 服飾小物
76(ナナロク)の 防寒用品 服飾小物
76(ナナロク)の ネックウォーマー・マフラー
ボアネックウォーマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73861875
品番
76-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
シンプルなデザインの裏ボアネックウォーマーです。
材質
(表)綿50/ポリエステル50、(裏)ポリエステル100
色
ネイビー
サイズ
フリー
長さ(cm)
19.5
首廻り(cm)
54