76(ナナロク)
76(ナナロク)の 服飾小物
76(ナナロク)の 防寒用品 服飾小物
76(ナナロク)の ネックウォーマー・マフラー
ボアネックウォーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
73861884
品番
76-80
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインの裏ボアネックウォーマーです。
材質
(表)綿50/ポリエステル50、(裏)ポリエステル100
色
グレー
サイズ
フリー
長さ(cm)
19.5
首廻り(cm)
54