[64個組] 工具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73861936 品番EA63A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,300
販売価格(税別)
83,000
仕様
プラスチックトレー(マグネット付)
ダイヤルロックキー
ケースは付属の南京錠で施錠可能です。
ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
セット内容
ワイヤーブラシ
(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm
(1/2”)エクステンションバー:125・250mm
(1/2”)ラチェットハンドル:245mm
(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm
(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm
(1/2”)スピナーハンドル:380mm
コンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mm
ウォーターポンププライヤー:300mm
スリップジョイントプライヤー:200mm
(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
(+)スタビードライバー:#2×35mm
(-)スタビードライバー:6.5×35mm
めがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
モンキーレンチ:250mm
プライヤー:200mm
ラジオペンチ:165mm
強力ニッパー:165mm
グリッププライヤー:235mm
ボールピンハンマー:340g
ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
555×240×300
(スチール製)
質量(kg)22.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする