エスコ
エスコの 工具セット
エスコの ツールケースタイプ
[59個組] 工具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73861945
品番
EA64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,050
販売価格(税別)
¥
75,500
バスケットに入れる
仕様
ツールボックス(トレイ付)
ダイヤルロックキー
ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
セット内容
(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm
(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm
(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40
(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm
(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm
(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm
(3/8”)SQユニバーサルジョイント:
(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm
45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
ボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340g
モンキーレンチ:250mm
ラジオペンチ:165mm
ニッパー:165mm
スリップジョイントプライヤー:200mm
ヘキサゴンレンチセット:9pc
(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm
(+)スタビードライバー:#2×35mm
(-)スタビードライバー:6.0×35mm
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
555×240×300
(スチール製)
質量(kg)
20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880