エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの ホースリール
エスコの 散水用ホースリール
15/20mmx60m 散水ホースリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73862164
品番
EA124HH-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
★スプレーパターン7種(霧・広角・横拡散・シャワー(外)・セイリュウ、シャワー(中)、ジェット)
材質
リール:スチール、ホース:750デニールポリエステル撚糸
質量(kg)
19
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×640×850
ホース長さ(m)
60、(サイド)3
許容圧力(MPa)
0.7
適合蛇口外径(Φmm)
16(丸型)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(取手)600×670×500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73862164
EA124HH-60
64487326
EA124HH-30
15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
36,600
税込
¥
40,260
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)