EA315-25 150・220A/20m 溶接ケーブルリール エスコ 73862864 EA315-25 150・220A/20m 溶接ケーブルリール エスコ 73862864 EA315-25 150・220A/20m 溶接ケーブルリール エスコ 73862864

150・220A/20m 溶接ケーブルリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73862864 品番EA315-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥145,750
販売価格(税別)
132,500
電線長さ(m)
(一次側)1.5
(二次側)20
仕様ガイド板は絶縁性が高く、高強度。漏電の心配がなく、溶接時の紫外線にも強さを発揮します。 寸法(mm)364(W)×360(D)×416(H) 質量(kg)19 許容電流(A)150・220 型番EDS-2038 ケーブルWTC38mm2×1芯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする