1000x3000mm 耐熱作業シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73862898 品番EA334BC-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900
仕様
JIS A 1323 A種適合品
防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。
材質シリカ繊維 長さ(mm)3000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.1 連続使用温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする