エスコ
エスコの 溶接養生具(シート・フェンス等)
エスコの 溶接シート
エスコの スパッタシート
1000x3000mm 耐炎・耐熱シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73863223
品番
EA334CA-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
仕様
耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。
炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。
※火花受けシートにはご使用できません。
材質
耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
長さ(mm)
3000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.7
アズワン品番
64-2205-81
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880