エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
120cm ドレンクリーナー(兼用式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73863266
品番
EA340RE-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
手動のほか、電気ドリル取り付けによる使用が可能です
仕様
手動のほか、電気ドリル取り付けによる使用が可能です。
ねじれに強い巻きケーブル
Cカッター形状の先端で、頑固な汚れを除去します。
径(Φmm)
(スプリング)10
シャンク径(Φmm)
10
パイプ径(Φmm)
(清掃可能)50まで
スプリング長(mm)
550〜1200
ヘッド幅(mm)
18
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880