エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73864946
品番
EA440HA-144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
材質
アルミ、ポリエチレン樹脂
色
ブラック
幅(mm)
605
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
8
穴ピッチ(mm)
20
アズワン品番
64-2209-54
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880