シングル混合水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73865795 品番EA468CY-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,710
販売価格(税別)
36,100
仕様
常温用
逆止弁なし
洗面所用
フレキホース仕様
材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム 取付穴径Φ33〜37mm ねじ径G1/2” 型番TLHG31DEFR 寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154 取付穴径(Φmm)Φ33〜37mm アズワン品番64-2212-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする