エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
151x 3.5mm 結束バンド(導電性/100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
73865838
品番
EA475AJ-415
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,755
販売価格(税別)
¥
7,050
バスケットに入れる
仕様
クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに
通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。
チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。
材質
ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
151
使用温度範囲(℃)
-40〜85
型番
T40S-NC
最大径(Φmm)
37
入数
100本