エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ユニバーサルプーラー
650mm スライドアームプーラー(2本爪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73865856
品番
EA500AA-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥321,090
販売価格(税別)
¥
291,900
バスケットに入れる
能力(mm)
(外抜き)100-650
(内抜き)200-710
仕様
2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。
材質
ドイツ鋼
長さ(mm)
(爪懐)30
質量(kg)
16.3
引張強度
12t
最大径(Φmm)
650
アーム長さ(mm)
300
爪幅(mm)
35
アズワン品番
64-2212-96
爪厚さ(mm)
44344
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880