エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ネスティングコンテナ
710x507x400mm/ 109L コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73866154
品番
EA506AM-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
仕様
積み重ね可能
ハンドル付
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらにも行えます。
寸法(mm)
外寸:710×507×400(H)
内寸:654×446×392(H)
有効内寸:627×419×367(H)
容量(L)
109
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
710×507×400
色
グレー
タイプ
ベタ目
材質
ポリプロピレン
圧縮荷重(kN[kgf])
10.20(1035)
ネスティング高さ(mm)
144
外寸法・幅(mm)
-
外寸法・高さ(mm)
-
外寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・高さ(mm)
-
有効内寸法・幅(mm)
-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880