※使用写真

EA510AF-3 ボールベアリングプーラセット エスコ 73866407 EA510AF-3 ボールベアリングプーラセット エスコ 73866407

ボールベアリングプーラセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73866407 品番EA510AF-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥368,940
販売価格(税別)
335,400
仕様
独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。
シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。
ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。
溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。
特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。
特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。
アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
ドイツ鋼製
適合(ベアリング(ISO))6000〜6020・6200〜6212・6300〜6311・6403〜6408 寸法(mm)(十字パーツ)10〜80 入組点数38 アーム長さ(mm)70・156 ベアリング内径(Φmm)10〜100 ベアリング外径(Φmm)26〜150 リング径(Φmm)19〜77.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする