※拡大画像
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの リヤカー
1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73866565
品番
EA520AH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,530
販売価格(税別)
¥
32,300
バスケットに入れる
材質
本体:スチール
バケット:プラスチック
仕様
農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。
寸法(mm)
700(W)×1270(L)×780(H)
質量(kg)
11
均等荷重(kg)
100
型番
SKDS-90K
荷台寸法(mm)
422×709
ハンドル長さ(mm)
498
アズワン品番
64-2216-32
タイヤ外径(mm)
406ノーパンクタイヤ(16”)
車輪数
2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880