※拡大画像
エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの チェーンレンチ
34-508mm/710mm チェーンレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
73867719
品番
EA546VD-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,130
販売価格(税別)
¥
78,300
バスケットに入れる
仕様
本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。
全長(mm)
710
質量(kg)
7.7
ベルト長さ(mm)
1740
アズワン品番
64-2221-93
パイプ外径(Φmm)
34〜508
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880