エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73867737
品番
EA552AH-0.9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
仕様
回転グリップキャップで素早く回せます。
ESDハンドルのHex keyドライバー
先端形状
六角
先端サイズ
0.9mm
先端寸法(mm)
0.89
全長(mm)
133
材質(グリップ)
酢酸セルロースブチラート
軸長(mm)
40
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-04