エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
46mm コンビネーションギアレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73869268
品番
EA614DA-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,510
販売価格(税別)
¥
24,100
バスケットに入れる
仕様
12ポイント
ミラー仕上げ
めがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。
耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。
面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。
送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
21.8×25.2
寸法(mm)
●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2
全長(mm)
645
質量(g)
2550
対辺(mm)
46
ギア数
(ラチェット)60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880